Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrge jõudlusega ankur keermestatud poldiga

Kõrge jõudl. ankur W-HAZ terasest, tsing., tüüp B
KIILANKUR W-HAZ-B M8X130 ETA

Toote nr 0905212104

EAN 4038898706915

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kõrge jõudlusega ankur keermestatud poldiga

Toote nr 0905212104

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev ankur suure koormuse jaoks pragunenud ja pragudeta betoonis. Tsingitud teras
  • Suur vastupidavus koormusele

  • Aegasäästev läbivajutusega paigaldus

  • Kohene kandevõime – pole vaja oodata

  • Pöördemomendiga paisuv tsingitud terasest ankur
  • ETA-02/0031 individuaalse kinnituse jaoks, variant 1, pragunenud ja mittepragunenud betoon, seismilise jõudluse kategooria C1 ja C2

  • Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 1363-1:1999-10 (ühtlane temperatuuri-aja kõver)

  • Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-02/0031)
Kasutusala
  • ETA-02/0031 individuaalse kinnituse jaoks, variant 1, pragunenud ja mittepragunenud betoon, seismilise jõudluse kategooria C1 ja C2

  • Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 1363-1:1999-10 (ühtlane temperatuuri-aja kõver)

  • Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-02/0031)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Individuaalne lisa kinnitusega


Tavaline betoon C20/25 kuni C50/60 (pragunenud ja mittepragunenud betoon, seismilise jõudluse kategooriad C1 ja C2 suuruste M8–M20 jaoks)


nt. metallkonstruktsioonid, metallprofiilid, kronsteinid, alusplaadid, toed, kaablikanalid, torud, piirded, masinad jne.



Individuaalne lisa kinnituseta


Võib kasutada betoonis < C20/25 ja survekindlas looduskivis



Heakskiidetud kasutamiseks ainult kuivades siseruumides

Meetermõõdustikus ankru läbimõõt

M8

Ankru pikkus (l)

130 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

50 mm

Võtme mõõt

13 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

12 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

80 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

60 mm

Pöördemoment ankurdamisel (T inst)

30 Nm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

14 mm

Materjal

ST

Pind

A2K

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M16L M20
Lubatud tsentriline pingutuskoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 5,7 7,6 12,3 17,1 21,1 24,0
Kompressioonitsoon
(pragunemata betoon C20/252))
minimaalsed vahekaugused ja servade vahemaad
(scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2.5 hef)
7,6 9,5 14,3 17,2 24,0 29,6 33,5
Lubatud nihkekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta
Tõmbetsoon
(pragunenud betoon C20/252),
c ≥ 10 hef)
W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S and W-HAZ-SK/S
Vadm [kN] = C20/252) 9,1/10,1 14,0/15,9 20,5/20,5 24,5/24,5 34,3/34,3 42,3/42,3 47,9/47,9
Tõmbetsoon
(uncracked concrete C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S and W-HAZ-SK/S
9,1/10,1 14,0/17,1 20,7/27,5 34,3/34,3 48,0/48,0 52,1/59,2 67,1/67,1
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 6,9 17,1 34,3 60 152 152 296,6
Lubatud koormus tulega kokkupuutel (R30, R60, R90, R120) vt Euroopa tehniline tunnustus ETA-02/0031
Tulekindlusreiting F30 [kN] 1,8 2,6 7,0 10,0 16,0 - -
F60 [kN] 0,85 1,4 2,9 4,1 6,9 - -
F90 [kN] 0,55 0,95 1,75 2,5 4,25 - -
F120 [kN] 0,4 0,75 1,2 1,7 3,0 - -
Iseloomulikud väärtused
Minimaalne vahe smin ≥ [mm] 50 50 60 70 100 100 125
c ≥ [mm] puhul 50 80 120 140 180 180 300
Vahe scr, N [mm] 150 180 213 240 300 345 375
Minimaalne kaugus äärest cmin ≥ [mm] 50 60 70 80 100 100 180
s ≥ [mm] puhul 100 120 175 200 220 220 540
Kaugus äärest ccr, N [mm] 75 90 106,5 120 150 172,5 187,5
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 100 120 140 160 200 230 250
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 50 60 71 80 100 115 125
Puuri läbimõõt d0 [mm] 10 12 15 18 24 24 28
Lõikeservade diameeter dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 15,5 18,5 24,55 24,55 28,55
Puurava sügavus h1 ≥ [mm] 65 80 95 105 130 145 160
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 12 14 17 20 26 26 31
Pöördemoment ankru paigaldamisel Tinst = [Nm] 15/103) 30/253) 50/553) 80/703) 160 160 280

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave