Kõrge jõudlusega ankur keermestatud poldiga
Kõrge jõudl. ankur W-HAZ terasest, tsing., tüüp B
KIILANKUR W-HAZ-B M16X191 ETA
Toote nr 0905224103
EAN 4038898663270
- Suur vastupidavus koormusele
- Aegasäästev läbivajutusega paigaldus
- Kohene kandevõime – pole vaja oodata
- Pöördemomendiga paisuv tsingitud terasest ankur
- ETA-02/0031 individuaalse kinnituse jaoks, variant 1, pragunenud ja mittepragunenud betoon, seismilise jõudluse kategooria C1 ja C2
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 1363-1:1999-10 (ühtlane temperatuuri-aja kõver)
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-02/0031)
- ETA-02/0031 individuaalse kinnituse jaoks, variant 1, pragunenud ja mittepragunenud betoon, seismilise jõudluse kategooria C1 ja C2
- Tulekindlus: F30, F60, F90 ja F120; kokkupuude tulega vastavalt standardile DIN 1363-1:1999-10 (ühtlane temperatuuri-aja kõver)
- Tulekindlus: R30, R60, R90 ja R120; TR020 (k.a määruses ETA-02/0031)
Andmelehed(X)
Individuaalne lisa kinnitusega
Tavaline betoon C20/25 kuni C50/60 (pragunenud ja mittepragunenud betoon, seismilise jõudluse kategooriad C1 ja C2 suuruste M8–M20 jaoks)
nt. metallkonstruktsioonid, metallprofiilid, kronsteinid, alusplaadid, toed, kaablikanalid, torud, piirded, masinad jne.
Individuaalne lisa kinnituseta
Võib kasutada betoonis < C20/25 ja survekindlas looduskivis
Heakskiidetud kasutamiseks ainult kuivades siseruumides
Meetermõõdustikus ankru läbimõõt | M16 |
Ankru pikkus (l) | 187 mm |
Maks kinnituse kõrgus (t fix) | 50 mm |
Võtme mõõt | 24 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 24 mm |
Puurimisava sügavus (h 1) | 130 mm |
Efektiivne ankurdussügavus (h ef) | 100 mm |
Pöördemoment ankurdamisel (T inst) | 160 Nm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 26 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
| Koormused | |||||||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
| Lubatud tsentriline pingutuskoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragudega betoon C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Kompressioonitsoon (pragunemata betoon C20/252)) minimaalsed vahekaugused ja servade vahemaad (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2.5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
| Lubatud nihkekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta | Tõmbetsoon (pragunenud betoon C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S and W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
| Tõmbetsoon (uncracked concrete C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S and W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
| Lubatud painutusmoment | Madm [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | |
| Lubatud koormus tulega kokkupuutel (R30, R60, R90, R120) vt Euroopa tehniline tunnustus ETA-02/0031 | |||||||||
| Tulekindlusreiting | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
| F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
| F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
| F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
| 1)Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osalised ohutegurid ja toimingute osaohutustegurit yF = 1,4. Palun vaadake Euroopa tehnilise kinnituse juhiste (ETAG) lisast C teavet tõmbe- ja lõikekoormuste, serva kauguse mõju ja ankrute gruppide kombineerimise kohta. 2) Betoonil on tavapärane tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni survetugevuse puhul. 3) Würth W-HAZ-SK/S jaoks. | |||||||||
| Iseloomulikud väärtused | ||||||||
| Minimaalne vahe | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
| c ≥ [mm] puhul | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
| Vahe | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
| Minimaalne kaugus äärest | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
| s ≥ [mm] puhul | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
| Kaugus äärest | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Minimaalne materjali paksus | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
| Efektiivne ankurdussügavus | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
| Puuri läbimõõt | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
| Lõikeservade diameeter | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
| Puurava sügavus | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
| Läbiv ava kinnitatavas detailis | df ≤ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
| Pöördemoment ankru paigaldamisel | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |