Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Korduvkasutatav juhtmeside HellermannTyton

Juhtmeside, korduvkasutatav, HellermannTyton
JUHTMESIDE AVATAV 13X752 MUST

Toote nr 0502513750

EAN 4031026253701

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Korduvkasutatav juhtmeside HellermannTyton

Toote nr 0502513750

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Patenteeritud lukuga korduvkasutatav juhtmeside. Side lukustatakse ja avatakse spetsiaalse hoova abil. Sobib eriti hästi juhtmete ja torude ajutiseks paigaldamiseks, riputamiseks ja sidumiseks.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Eriti tugev, Plastlukk

Lindi laius (B)

13 mm

Laius

13 mm

Pikkus (L)

752 mm

Min/max kimbu läbimõõt (Ø)

40-210 mm

Materjal

PA 6,6 - Polüamiid

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 80 °C

Ultraviolettkindlus

Väga hea

Värv

Must

Halogeenivaba

Jah

Vastab originaalvaruosa numbrile

115-00030

Max. tõmbejõud

888 N

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave