Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koostepintsetid 45° nurgaga

Koostepintsetid, nurgaga
PINTSETID PAINUTATUD

Toote nr 071408 09

EAN 4011231709590

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koostepintsetid 45° nurgaga

Toote nr 071408 09

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Lõuad: peenhammastus

  • Pind: kõrgläikega, nikeldatud, poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Horisontaalse asetusega komponentide sisestamiseks ja lahtijootmiseks.


Peeneks koostetööks

Pikkus (L)

155 mm

Lõugade laius

10 mm

Pind

VCR

Lõugade nurk

45 Degree

Toote kaal (ühiku kohta)

21,100 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave