Koormarihm AIRLINE-profiilile
Plastkinnitusega narrepingutusega koormarihm
AIRLINE KOORMARIHM NARREGA 1M
Toote nr
096380 204
EAN 4011231880190
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Koos kinnitusaasaga, AIRLINE-profiilile
- Erinevateks transpordivajadusteks
- Lihtne kasutada
- Valmistatud kvaliteetsest polüestrist
- EN 12195-2 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Tüübikirjeldus | RZG1011 |
Laius | 25 mm |
Pikkus | 1000 mm |
Soovitatav tõmbekoormus | 500 daN |
Lubatud tõmbejõud LC rihmade juures | 1000 daN |
Käe jõud narremehhanismiga | 50 daN |
Eelkoormus | 200 daN |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0.400 kg |
Konksu kuju | Kinnitusaas ZOE |
Värv | Punane |
Materjal | Polüester |
EN standard | 12195 - 2 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!