Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koormakinnitusvõrk

Koormakinnitusvõrk väikekaubikutele ja sõiduautodele
ORSYMOB.KAUBAKINNTUSVÕRK KARABIIN

Toote nr 096380 319

EAN 4053479079967

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koormakinnitusvõrk

Toote nr 096380 319

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võrk koorma kinnitamiseks sõidukites, näiteks väikekaubikutes või sõiduautodel
  • Nelja rippuva nurgakinnitusega kiireks kinnitamiseks

  • Sisaldab integreeritud lukku kiireks kinnitamiseks

  • Talub koormust 400 daN
Märkus

Autodel peavad olema kinnituskohad.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüübikirjeldus

LNR4

Laius

730 mm

Pikkus

1240 mm

Võrgu suurus

45 x 45 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

0,870 kg

Kinnitus

4 vedrukonksuga

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave