Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koorimisnuga AM 280

Isolatsioonikoorimisnuga AM 280
JUHTME KOORIMISNUGA

Toote nr 071441 01

EAN 4011231716383

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koorimisnuga AM 280

Toote nr 071441 01

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pehmed vaheosad rihmal ja käepidemel tagavad maksimaalse haarde
  • Titaannitriidiga kaetud konkstera

  • Lõikesügavus reguleeritav käepideme otsas asuva kruviga

  • Tera on kaetud titaannitriidiga, mis tagab suurema lõikekiiruse ja pikema kasutusea

  • Ümarate või pikisuunaliste lõigete automaatne reguleerimine

  • Korpuses titaannitriidiga kaetud varutera

  • Valmistatud Saksamaal
Märkus

Ei sobi töötamiseks pingestatud kaablitega või nende läheduses.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Isolatsiooni eemaldamine, NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 alates ∅ 13 mm

Min/maks kaabli läbimõõt

8-28 mm

Pikkus x laius x kõrgus

170 x 29 x 35 mm

Materjal

PLA/MET

Värv

Must, Hall, Punane

Koorimisnuga AM 280 kaasas:
1 x
Varutera isolatsioonikoorimisnugadele AM 280, AM 280 PLUS ja AM 281

VARUTERA KOORIMISNOALE

Kirjeldus: Kaetud titaannitriidiga, mis tagab suurema lõikekiiruse ja pikema kasutusea
Kogus: 1 x
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
Selle toote varuosad:
Varutera isolatsioonikoorimisnugadele AM 280, AM 280 PLUS ja AM 281

VARUTERA KOORIMISNOALE

Kaetud titaannitriidiga, mis tagab suurema lõikekiiruse ja pikema kasutusea
x 5 tk