Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonusseib, must, galv

Seib peitpeale, must t. teras, 90° koonussüv. pea
PLEKIKRUVI SEIB M6 MUST

Toote nr 0457771

EAN 4053479896526

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koonusseib, must, galv

Toote nr 0457771

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt (d1)

6,2 mm

Välisläbimõõt (d2)

18 mm

Versengi läbimõõt (d4)

0 µm

Kõrgus (h1)

3,5 mm

Materjal

ST

Pind

A2S

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave