Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A
DIN 71412 tsingitud teras, kuju A, kuuskant
MÄÄRDENIPPEL M8X1
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
Kitsenev väliskeere, iselukustuv
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Vorm | A, H1, Kuusnurkne |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M8 x 1 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 8 mm |
Pikkus (l1) | 15 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg) | 5,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 9 mm |
Standardid | DIN 71412 |
Materjal | Teras |
Pind | A3F |
Keerme tüüp | M |
RoHS nõuetele vastav | Jah |