Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A
DIN 71412 tsingitud teras, kuju A, kuuskant
MÄÄRDENIPPEL M7X1
Toote nr 098612 71
EAN 4045989322930
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
Kitsenev väliskeere, iselukustuv
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Vorm | A, H1, Kuusnurkne |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M7 x 1 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 7 mm |
Võtme mõõt (s1) | 9 mm |
Standardid | DIN 71412 |
Materjal | ST |
Pind | A3F |
Keerme tüüp | M |
RoHS nõuetele vastav | Jah |