Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

DIN 71412 tsingitud teras, kuju A, kuuskant
MÄÄRDENIPPEL M6X1 29MM

Toote nr 09861697

EAN 4053479968995

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

Toote nr 09861697

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kitsenev väliskeere, iselukustuv

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vorm

A

Nominaalne läbimõõt (d1)

6 mm

Pikkus (l1)

29 mm

Kõrgus (h1)

29 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg)

5,5 mm

Võtme mõõt (s1)

7 mm

Standardid

DIN 71412

Materjal

ST

Pind

ZN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave