Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

DIN 71412 tsingitud teras, kuju A, kuuskant
MÄÄRDENIPPEL M10X1.5 45°

Toote nr 098621 12

EAN 4045989323579

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

Toote nr 098621 12

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kitsenev väliskeere, iselukustuv

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vorm

B, H2, Kuusnurkne

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M10 x 1,5

Nominaalne läbimõõt (d1)

10 mm

Võtme mõõt (s1)

11 mm

Standardid

DIN 71412

Materjal

ST

Pind

A3F

Keerme tüüp

M

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave