Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, kuju A, A1 roostevaba teras

DIN 71412 määrdenippel roostevabast terasest kuju A
MÄÄRDENIPPEL M8X1 RST

Toote nr 098675 81
EAN 4053479668758

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, kuju A, A1 roostevaba teras

Toote nr 098675 81

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonilise keermega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vorm

A, H1, Kuusnurkne

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M8 x 1

Nominaalne läbimõõt (d1)

8 mm

Pikkus (l1)

15 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg)

5,5 mm

Võtme mõõt (s1)

9 mm

Standardid

DIN 71412

Materjal

1.4305000000000001

Pind

PL

Keerme tüüp

M

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave