Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, kuju A, A1 roostevaba teras
DIN 71412 määrdenippel roostevabast terasest kuju A
MÄÄRDENIPPEL M10X1 RST
Toote nr 098675 101
EAN 4053479668789
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
Koonilise keermega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Vorm | A, H1, Kuusnurkne |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M10 x 1 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 10 mm |
Pikkus (l1) | 15,5 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg) | 5,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 11 mm |
Standardid | DIN 71412 |
Materjal | 1.4305000000000001 |
Pind | PL |
Keerme tüüp | M |
RoHS nõuetele vastav | Jah |