Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonuskeermega määrdenippel Nurga all 90° DIN 71412 kuju C, tsingitud teras

DIN 71412 määrdenippel tsingitud terasest 90° kuju C,
MÄÄRDENIPPEL M8X1 90°

Toote nr 098661

EAN 4011231918114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koonuskeermega määrdenippel Nurga all 90° DIN 71412 kuju C, tsingitud teras

Toote nr 098661

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonilise keermega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vorm

C, H3, Nelikantlõige

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M8 x 1

Nominaalne läbimõõt (d1)

8 mm

Pikkus (l1)

18 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg)

5,5 mm

Võtme mõõt (s1)

9 mm

Standardid

DIN 71412

Materjal

ST

Pind

A3F

Keerme tüüp

M

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave