Koonuskeermega määrdenippel Nurga all 90° DIN 71412 kuju C, tsingitud teras
DIN 71412 määrdenippel tsingitud terasest 90° kuju C,
MÄÄRDENIPPEL M6X1 90°
Toote nr
098660
EAN 4011231918084
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
Koonilise keermega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Vorm | C, H3, Nelikantlõige |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M6 x 1 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6 mm |
Pikkus (l1) | 18 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg) | 5,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 9 mm |
Standardid | DIN 71412 |
Materjal | ST |
Pind | A3F |
Keerme tüüp | M |
RoHS nõuetele vastav | Jah |