Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonuskeermega määrdenippel Nurga all 45°, DIN 71412 kuju B, tsingitud teras

DIN 71412 määrdenippel tsingitud teras 45° kuju B,
MÄÄRDENIPPEL M10X1 45°

Toote nr 098652

EAN 4011231917926

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koonuskeermega määrdenippel Nurga all 45°, DIN 71412 kuju B, tsingitud teras

Toote nr 098652

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kitsenev väliskeere, iselukustuv

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

B, H2, Nelikantlõige

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M10 x 1

Nominaalne läbimõõt (d1)

10 mm

Pikkus (l1)

20 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg)

5,5 mm

Võtme mõõt (s1)

11 mm

Standardid

DIN 71412

Materjal

Teras

Pind

A3F

Keerme tüüp

M

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kuuskant-kübarmutter, kõrge profiil DIN 1587, teras, tugevusklass 6, tsingitud, (A2K)

DIN1587 KÜBARMUTTER M4 ZN

x 100 tk