Koonuskeermega määrdenippel DIN 71412, kuju A, sirge, tsingitud teras, tolli
DIN 71412 tsingitud teras, kuju A, tolli
MÄÄRDENIPPEL UNF 1/4
Toote nr 0986114
EAN 4053479967950
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
Koonilise keermega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Vorm | A, H1 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | UNF1/4 x 28 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1/4 in |
Kõrgus (h1) | 15 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg) | 5,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 7 mm |
Standardid | DIN 71412 |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Keerme tüüp | UNF |