Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonuskeermega määrdenippel DIN 71412, kuju A, sirge, tsingitud teras, tolli

DIN 71412 tsingitud teras, kuju A, tolli
MÄÄRDENIPPEL R1/8 17,5MM

Toote nr 098643 8

EAN 4053479988757

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koonuskeermega määrdenippel DIN 71412, kuju A, sirge, tsingitud teras, tolli

Toote nr 098643 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonilise keermega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vorm

A, H1

Nominaalne läbimõõt (d1)

1/8 in

Kõrgus (h1)

16 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg)

5,5 mm

Võtme mõõt (s1)

11 mm

Standardid

DIN 71412

Materjal

ST

Pind

A2K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave