Koonuskeermega määrdenippel DIN 71412, kuju A, sirge, tsingitud teras, tolli
DIN 71412 tsingitud teras, kuju A, tolli
MÄÄRDENIPPEL R1/8 16MM
Toote nr 098643
EAN 4011231917643
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
Koonilise keermega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Vorm | A, H1, Kuusnurkne |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1/8 in |
Pikkus (l1) | 15 mm |
Võtme mõõt (s1) | 11 mm |
Standardid | DIN 71412 |
Materjal | Teras |
Pind | A3F |
Keerme tüüp | R |
RoHS nõuetele vastav | Jah |