Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonuskeermega määrdenippel DIN 71412, kuju A, sirge, tsingitud teras, tolli

DIN 71412 tsingitud teras, kuju A, tolli
MÄÄRDENIPPEL 1/8 27PTF

Toote nr 098675

EAN 4053479967288

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koonuskeermega määrdenippel DIN 71412, kuju A, sirge, tsingitud teras, tolli

Toote nr 098675

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonilise keermega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

A, H1

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

NPTF1/8 x 28

Nominaalne läbimõõt (d1)

1/8 in

Kõrgus (h1)

17,5 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg)

5,5 mm

Võtme mõõt (s1)

11 mm

Standardid

DIN 71412

Materjal

ST

Pind

ZN

Keerme tüüp

NPTF

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave