Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonuskeermega määrdeniplite DIN71412 komplekt

Koonuskeermega määrdeniplite komplekt 160 tk. Sysko
MÄÄRDENIPLI KOMPL.

Toote nr 5964098601

EAN 4046777622539

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koonuskeermega määrdeniplite DIN71412 komplekt

Toote nr 5964098601

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

160 osa Orsy kohvris 4.4.1. Koonuskeermega määrdeniplid DIN 71412 H1-H3, tsingitud teras, sinine passiveering (A2K)

Komplekt, 160 osa


  • 20 määrdeniplid H1, M6 x 1

  • 15 määrdeniplid H1, M10 x 1

  • 10 määrdeniplid H2, 45º, M8 x 1.25

  • 15 määrdeniplid H1, M7 x 1

  • 15 määrdeniplid H1, M10 x 1,5

  • 10 määrdeniplid H2, 45º, M10 x 1.5

  • 15 määrdeniplid H1, M8 x 1

  • 15 määrdeniplid H2, 45º, M6 x 1

  • 10 määrdeniplid H3, 90º, M6 x 1

  • 15 määrdeniplid H1, M8 x 1,25

  • 10 määrdeniplid H2, 45º, M7 x 1

  • 10 määrdeniplid H3, 90º, M8 x 1.25
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 71412

Materjal

ST

Pind

A2K

Osade arv sortimendis/komplektis

160 Stck(pcs)

Toote kaal (ühiku kohta)

2,390 kg

Koonuskeermega määrdeniplite DIN71412 komplekt kaasas:
15 x
Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

MÄÄRDENIPPEL M7X1

Kogus: 15 x
15 x
Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

MÄÄRDENIPPEL M8X1.25

Kogus: 15 x
15 x
Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

MÄÄRDENIPPEL M10X1.5

Kogus: 15 x
10 x
Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

MÄÄRDENIPPEL M7X1 45°

Kogus: 10 x
10 x
Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

MÄÄRDENIPPEL M10X1.5 45°

Kogus: 10 x
20 x
Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

MÄÄRDENIPPEL M6X1

Kogus: 20 x
15 x
Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

MÄÄRDENIPPEL M8X1

Kogus: 15 x
15 x
Koonuskeermega määrdenippel, kuju A, sirge DIN 71412, tsingitud teras, kuju A

MÄÄRDENIPPEL M10X1

Kogus: 15 x
15 x
Koonuskeermega määrdenippel Nurga all 45°, DIN 71412 kuju B, tsingitud teras

MÄÄRDENIPPEL M6X1 45°

Kogus: 15 x
10 x
Koonuskeermega määrdenippel Nurga all 45°, DIN 71412 kuju B, tsingitud teras

MÄÄRDENIPPEL M8X1.25 45°

Kogus: 10 x
10 x
Koonuskeermega määrdenippel Nurga all 90° DIN 71412 kuju C, tsingitud teras

MÄÄRDENIPPEL M6X1 90°

Kogus: 10 x
1 x
Sahtli sisu, plast, 4.4.1

ORSY SYSTEM SISU 12-LAHTRIT

Kirjeldus: Fikseeritud suurusega lahter erinevate väikeste osade korrastatud hoidmiseks ja mugavaks kättesaamiseks. Saab kasutada kombinatsioonis teiste süsteemi jaoturitega.
Kogus: 1 x
1 x
Süsteemi kohver 4.4.1

ORSY KOHVER 4.4.1 (MUST KAAS)

Kirjeldus: Ideaalne koos kulumaterjalidega kasutatavate väikeste osade, seadmete ja tööriistade hoidmiseks
Kogus: 1 x