Koonushari sabaga
TRAATHARI SABAGA Ø30MM
Toote nr 071469046
EAN 4046777448764
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
Ideaalne raskesti ligipääsetavate alade töötlemiseks, sobib terase ja malmi lihvimiseks. Kergeteks harjamistöödeks, nagu kraatide eemaldamine, puhastamine ja rooste eemaldamine.
- Suurem stabiilsus harjamise ajal
- Lainelised traadid toetavad üksteist
- Sobib kasutamiseks lihvijate ja trellidega
Märkus
- Suur pöörlemiskiirus parandab harja jõudlust ja kasutusiga, eriti sobilik otslihvijatega kasutamiseks
- Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjadega debiilimisvahendid | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Võimaldab puhastada nurki, süvendeid ja avasid
- Valuvormide/valatud osade puhastamiseks
- Värvi- ja kummijääkide eemaldamiseks
![]() | |
Läbimõõt (D1) | 30 mm |
Krae läbimõõt (D2) | 29 mm |
Juhtme kasutatav pikkus (H) | 25 mm |
Juhtme läbimõõt | 0,3 mm |
Pikkus (L) | 68 mm |
Võlli läbimõõt (S) | 6 mm |
Traadi materjal | Teras |
Kinnitus | Gofreeritud, keermeta osaga |
Max pöörlemiskiirus | 18000 U/min(rpm) |