Koonushari sabaga
KOONUS TRAATHARI SABAGA Ø50MM
Toote nr 071469 12
EAN 4011231722858
- Suur stabiilsus harjamise ajal
- Lainelised traadid toetavad üksteist
- Kerged pinnatöötlus tööd
- Kasutamiseks lihvimismasinate ja trellidega
- Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Traat harjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Pöörlemissagedus | Harja diameeter | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendada harjamise efekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendada harjamise efekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Hari tekitab sooned | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastide mehaaniline töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Andmelehed(X)
Kraatide eemaldamine ja pinna puhastamine
![]() | |
Läbimõõt (D) | 50 mm |
Juhtme kasutatav pikkus (H) | 20 mm |
Võlli läbimõõt (S) | 6 mm |
Võlli pikkus (LS) | 30 mm |
Juhtme läbimõõt | 0,30 mm |
Rõnga laius (A) | 10 mm |
Traadi materjal | Teras |
Kinnitus | Laineline |
Agressiivsus | Keskmine |
Sobib akutrellidele (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobiv otslihvijale (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Max pöörlemiskiirus | 4500 U/min(rpm) |
EN standard | 1083 - 2 |