Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonus kumerseib

DIN 6319 teras, pinnakatteta, vorm C
DIN6319C KUMERSEIB M8 KOONUS

Toote nr 04369084
EAN 4038898661283
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Koonus kumerseib

Toote nr 04369084

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 6319, pinnakatteta teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 6319

Sobiv kruvikeermele

M8

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Vorm

C

Välisläbimõõt (d2)

17 mm

Paksus (h1)

3,2 mm

Materjal

ST

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave