Koonus kumerseib
DIN 6319 teras, pinnakatteta, vorm C
DIN6319C KUMERSEIB M20 KOONUS
Toote nr
0436921
EAN 4053479770796
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 6319, pinnakatteta teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 6319 |
Sobiv kruvikeermele | M20 |
Siseläbimõõt (d1) | 21 mm |
Vorm | C |
Välisläbimõõt (d2) | 36 mm |
Paksus (h1) | 6.3 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |