Koonus kumerseib
DIN 6319 teras, pinnakatteta, vorm C
DIN6319C KUMERSEIB M13 KOONUS
Toote nr
0436913
EAN 4066441191765
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 6319, pinnakatteta teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Standardid | DIN 6319 |
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 13 mm |
Vorm | C |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Paksus (h1) | 4,6 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |