Koonilinetift sisekeermega, karastamata DIN 7978, tavaline teras, karastamata
DIN 7978 tift tavaline karastamata teras
DIN7978 10X80 KOONUSTIFT SISEK.
Toote nr 024710 80
EAN 4038898979593
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
DIN 7978 asendati DIN EN ISO 8736-ga (mõned muud nimipikkused muutusid).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 10 mm |
Pikkus (l1) | 80 mm |
Ühenduskeere (D) | M6 |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (t1) | 10 mm |
Ava sügavus (t2) | 16 mm |
Standardid | DIN 7978 |
Vorm | A |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Kinnitus | Krunt, Kõvenemata |
RoHS nõuetele vastav | Jah |