Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kooniline tift, karastamata DIN 1, sile teras, karastamata, konstruktsioon A (lihvitud)

DIN 1, tift, teras kuju A, karastamata
DIN1-A TIFT 8X60 KARASTAMATA

Toote nr 024908 60

EAN 4011231297790

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kooniline tift, karastamata DIN 1, sile teras, karastamata, konstruktsioon A (lihvitud)

Toote nr 024908 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 1 asendati ISO 2339-ga (muudatused pikkuse ja kuppelkõrguse määratluses).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

8 mm

Pikkus (l1)

60 mm

Standardid

DIN 1

Materjal

Teras

Pind

PL

Kuju

A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave