Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kooniline määrdenippel, tolli, kuju B, nurgakujuline 45° DIN 71412 kuju B, tsingitud teras, tolline

DIN 71412 määrdenippel tsingitud B 45° kuuskant, toll
MÄÄRDENIPPEL UNF 1/4 45°

Toote nr 0986214

EAN 4053479968032

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kooniline määrdenippel, tolli, kuju B, nurgakujuline 45° DIN 71412 kuju B, tsingitud teras, tolline

Toote nr 0986214

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonilise keermega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

B, H2

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

UNF1/4 x 28

Nominaalne läbimõõt (d1)

1/4 in

Kõrgus (h1)

23,5 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg)

5,5 mm

Võtme mõõt (s1)

9 mm

Standardid

DIN 71412

Materjal

ST

Pind

ZN

Keerme tüüp

UNF

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave