Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kooniline määrdenippel, tolli, kuju B, nurgakujuline 45° DIN 71412 kuju B, tsingitud teras, tolline

DIN 71412 määrdenippel tsingitud B 45° kuuskant, toll
MÄÄRDENIPPEL R1/8 45°

Toote nr 098653

EAN 4011231917940

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kooniline määrdenippel, tolli, kuju B, nurgakujuline 45° DIN 71412 kuju B, tsingitud teras, tolline

Toote nr 098653

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Koonilise keermega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vorm

B, H2, Kuusnurkne

Nominaalne läbimõõt (d1)

1/8 in

Pikkus (l1)

25 mm

Võtme mõõt (s1)

11 mm

Standardid

DIN 71412

Materjal

Teras

Pind

A3F

Keerme tüüp

R

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave