Kooniline määrdenippel, tolli, kuju B, nurgakujuline 45° DIN 71412 kuju B, tsingitud teras, tolline
DIN 71412 määrdenippel tsingitud B 45° kuuskant, toll
MÄÄRDENIPPEL 1/8 45°
Toote nr 0986153
EAN 4053479968001
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
Koonilise keermega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Vorm | B, H2 |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | R1/8 x 28 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1/8 in |
Kõrgus (h1) | 25 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg) | 5,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 11 mm |
Standardid | DIN 71412 |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Keerme tüüp | R |