Kooniline määrdenippel, toll, kuju C, 90° nurga all DIN 71412 kuju C, tsingitud teras, tolline
DIN 71412 määrdenippel tsingitud C 90° kuuskant, toll
MÄÄRDENIPPEL R1/8 90°
Toote nr 098663
EAN 4011231918183
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
Koonilise keermega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Vorm | C, H3, Kuusnurkne |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1/8 in |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg) | 5,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 11 mm |
Standardid | DIN 71412 |
Materjal | Teras |
Pind | A3F |
Keerme tüüp | R |
RoHS nõuetele vastav | Jah |