Kooniline määrdenippel, kuju A Isekeermestava keermega
DIN 71412 määrdenippel. teras kuju A
MÄÄRDENIPPEL M6X1 ISEKEERMESTAV
Toote nr
098685 61
EAN 4060052690815
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
DIN 71412, kuju A, tsingitud teras
- Isekeermestava keermega, kooniline
- Kuuskant
- Standardsetest koonuskeermega määrdenipplitest eristav tunnus: Koonuse pea all olevad eraldus sooned
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Vorm | A, H1, Kuusnurkne |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6 mm |
Pikkus (l1) | 15 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (lg) | 5,5 mm |
Võtme mõõt (s1) | 7 mm |
Standardid | DIN 71412 |
Materjal | ST |
Pind | A3F |
RoHS nõuetele vastav | Jah |