Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kontuurlõike plekikäärid

Plekikäärid ZEBRA
ZEBRA PLEKIKÄÄRID VASAK

Toote nr 071303 120

EAN 4046778756462

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kontuurlõike plekikäärid

Toote nr 071303 120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Võimendusega plekikäärid pidevateks ja kumerateks lõigeteks

2-osalisest plastist ümar käepide


Takistab käe libisemist



Alumine osa on valmistatud 1-osalisest plastist


Käepideme avamisel ja sulgemisel saate libistada sõrme üle alumise käepideme



Käepideme kõrgus takistab kääride libisemist peost


Plekikääride turvaline kasutamine



Pikk kasutusiga


  • Spetsiaalsest roostevabast terasest lõikepea, stantsitud

  • Induktsioonkarastatud lõikeservad


Rihveldamata lõikegeomeetria


Vaevata töö, plekk ei libise



Hoobülekanne


Suur lõikejõud väikese vaevaga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Vasakpoolne lõikamine

Pikkus (L)

260 mm

Lõikeserva pikkus

28 mm

Max pleki lõikamisvõime

1,8 mm

Maksimaalne lõikevõimekus roostevabas terases

1,2 mm

Selle toote varuosad:
Varuosade komplekt Plekikääridele

VEDRUKOMPLEKT 0713 03 100 JA 110-LE