Kontrollavaga kaabliking
KAABLIKING 70MM²/M10
Toote nr 096727010
EAN 4011231887458
Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (vajadusel väljatõmbekatse abil).
Andmelehed(X)
Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5
Ümarpressitud sektorikaablitele
![]() | |
Traadi ristlõige | 70 mm² |
Ääriku ava | M10 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 12,0 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 10,5 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (e) | 44,0 mm |
Hülsi pikkus (a) | 21,0 mm |
Laius (b) | 23,5 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!