Kontrollavaga kaabliking
Kontrollavaga kaabliking
KAABLIKING 50MM²/M6
Toote nr 09672506
EAN 4011231887434
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
Tavaline (sarnane DIN-iga)
Märkus
Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (vajadusel väljatõmbekatse abil).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5
Ümarpressitud sektorikaablitele
![]() | |
Traadi ristlõige | 50 mm² |
Ääriku ava | M6 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 10,0 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 6,4 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (e) | 37,0 mm |
Hülsi pikkus (a) | 19,0 mm |
Laius (b) | 20,0 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!