Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kontrollavaga kaabliking

Kontrollavaga kaabliking
KAABLIKING 25MM²/M12

Toote nr 096722512

EAN 4011231887311

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kontrollavaga kaabliking

Toote nr 096722512

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tavaline (sarnane DIN-iga)
Märkus

Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (vajadusel väljatõmbekatse abil).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5


Ümarpressitud sektorikaablitele

Traadi ristlõige

25 mm²

Ääriku ava

M12

Juhtme läbimõõt (d1)

7,0 mm

Ava läbimõõt (d2)

13,2 mm

Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (e)

35,0 mm

Hülsi pikkus (a)

15,0 mm

Laius (b)

19,0 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Mehaanilised käsi-presstangid

KAABLIKINGAPRESS 6-50MM2

Kuuskantpressimine
x 1 tk
Mehaanilised käsi-presstangid

KAABLIKINGAPRESS 10-120MM2

Kuuskantpressimine