Kontrollavaga kaabliking
KAABLIKING 240MM²/M16
Toote nr 0967224016
EAN 4011231887281
Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (vajadusel väljatõmbekatse abil).
Andmelehed(X)
Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5
Ümarpressitud sektorikaablitele
![]() | |
Traadi ristlõige | 240 mm² |
Ääriku ava | M16 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 21,0 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 17,0 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (e) | 72,0 mm |
Hülsi pikkus (a) | 35,0 mm |
Laius (b) | 39,0 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |