Kontrollavaga kaabliking
Kontrollavaga kaabliking
KAABLIKING 240MM²/M12
Toote nr 0967224012
EAN 4011231887274
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
Tavaline (sarnane DIN-iga)
Märkus
Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (vajadusel väljatõmbekatse abil).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5
Ümarpressitud sektorikaablitele
![]() | |
Traadi ristlõige | 240 mm² |
Ääriku ava | M12 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 21,0 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 13,2 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (e) | 72,0 mm |
Hülsi pikkus (a) | 35,0 mm |
Laius (b) | 39,0 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |