Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kontrollavaga kaabliking

Kontrollavaga kaabliking
KAABLIKING 185MM²/M10

Toote nr 0967218510

EAN 4011231887236

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kontrollavaga kaabliking

Toote nr 0967218510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tavaline (sarnane DIN-iga)
Märkus

Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (vajadusel väljatõmbekatse abil).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5


Ümarpressitud sektorikaablitele

Traadi ristlõige

185 mm²

Ääriku ava

M10

Juhtme läbimõõt (d1)

19,0 mm

Ava läbimõõt (d2)

10,5 mm

Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (e)

65,0 mm

Hülsi pikkus (a)

30,0 mm

Laius (b)

35,0 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave