Kontrollavaga kaabliking
KAABLIKING 10MM²/M6
Toote nr 09672106
EAN 4011231887083
Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (vajadusel väljatõmbekatse abil).
Andmelehed(X)
Mitmejuhtmeliste ümarjuhtmete puhul, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5
Ümarpressitud sektorikaablitele
![]() | |
Traadi ristlõige | 10 mm² |
Ääriku ava | M6 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 4,5 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 6,4 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (e) | 22,0 mm |
Hülsi pikkus (a) | 10,5 mm |
Laius (b) | 12,0 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!