Kontaktsprei
KONTAKTISPRAY SW 200ML
Vahend kontaktide ja elektrikomponentide puhastamiseks
- Eemaldab puiduvaigu jäägid
- Puhastab tugevalt määrdunud komponendid
Erinevad kasutusvõimalused – ei kahjusta plastikut ega tavaliselt kasutatavaid materjale (elektrilised osad ja elemendid, trükkplaadid, releed, pikendusjuhtmed)
Enne elektrisüsteemi taaskäivitamist peab kontaktsprei olema täielikult kuivanud!
Ärge töötage pinge all. Toode on väga tuleohtlik. Mahuti on rõhu all. Kaitske päikesevalguse ja üle 50 °C temperatuuri eest. Enne pealekandmist veenduge, et toode sobib konkreetse materjali jaoks.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne igat kasutust tehke enda katse. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja kasutustingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kõik meie tasuta klienditeeninduse poolt pakutavad tehnilised andmed või nõuanded antakse vastutust välistades, välja arvatud juhul, kui nõustamine või teave kuulub meie lepingus kokkulepitud teenuste hulka või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja oma tooteid edasi arendada.
Kontaktid, elektrikomponendid ja elemendid, trükkplaadid, releed, pikendusjuhtmed jne. Kontaktsprei on lahustipõhine aerosooltoode igasuguste elektrikontaktide puhastamiseks. Toote spetsiaalne lahustisegu võimaldab jääkideta eemaldada elektrikontaktidelt mustuse ja niiskuse, mis võivad voolu takistada. Lisaks katkestatakse soovimatud lekkevoolud saastesildade kaudu ja seeläbi taastatakse elektrikontaktide funktsionaalsus.
Pihustage toodet puhastatavatele aladele või osadele.
Sisukord | 200 ml |
Värv | Läbipaistev |
Lõhn | Näitaja |
Keemiline alus | Mineraalõli |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Silikoonivaba | 0 - ei ole kohaldatav |
Tihedus | 0,77 g/cm³ |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!