Kontaktseib
Teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate
KONTAKTSEIB M8 ZN
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
Meh. galv. teras, rihveldatud
- Optimaalne maandus tagatud
- Rihveldus takistab seibi pöördumist liite pingutamisel ja avamisel.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 8,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 16 mm |
Paksus (h1) | 1,4 mm |
Materjal | ST |
Min./max. Vickersi kõvadus, HV | 420-520 HV |
Pind | MZN |
Muu standard | WN 413 |
Kuju | Kontakthammastus |