Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kontaktseib

Teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate
KONTAKTSEIB M6 ZN

Toote nr 0413006

EAN 4053479745947

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kontaktseib

Toote nr 0413006

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meh. galv. teras, rihveldatud
  • Optimaalne maandus tagatud

  • Rihveldus takistab seibi pöördumist liite pingutamisel ja avamisel.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M6

Siseläbimõõt (d1)

6,1 mm

Välisläbimõõt (d2)

12 mm

Paksus (h1)

1,2 mm

Materjal

ST

Min./max. Vickersi kõvadus, HV

420-520 HV

Pind

MZN

Muu standard

WN 413

Kuju

Kontakthammastus

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave