Kontaktivaba pinge tester VoltDetect Plus, 12-1,000 V/AC
Kontaktivaba pinge tester VoltDetect PLUS
PINGEINDIKAATOR PLUS 1000VAC
Toote nr 5634002100
EAN 4099618382116
Würth VoltDetect Plus pakub maksimaalset turvalisust ja mugavust vahelduvvoolu tuvastamisel ilma elektrisüsteemi välja lülitamata. Tänu kaitseastmele IP67 ja kaitseklassile CAT IV 1000 V seab see ohutuse ja töökindluse osas uued standardid.
Kontaktivaba pingetuvastamine. Vaikimisi: Kõrgepinge režiim (100 V kuni 1000 VAC)
Madalpinge režiim (12 V kuni 1000 VAC)
Töörežiimide vahel vahetamine toimub lihtsalt nupu Range vajutamisega.
- Integreeritud enesetest
- Akustiline ja visuaalne indikaator, kui pinge on tuvastatud
- Valgustiga mõõteotsik (saab sisse/välja lülitada)
- Tühja patarei indikaator
- Ereda LED-iga valgustusfunktsioon
- Automaatne väljalülitus
Patareid (2x AAA, 1.5 V) ei kuulu komplekti.
Enne pingetestri kasutamist lugege ja järgige ohutusnõudeid ning kasutusjuhiseid.
Andmelehed(X)
Sobib kaabliühendustes, pistikupesades, kaitsmetes, lülitites ja ühenduskarpides voolu tuvastamiseks. Selle täiustatud tehnoloogia ei tuvasta mitte ainult pinge all olevaid juhtmeid, vaid lokaliseerib ka kaablikatkestused, läbipõlenud kaitsmed ja defektsed pirnid valguskettides.
Pikkus | 155 mm |
Kuva | LED, Kuuldav |
Min/max vahelduvvoolu pingevahemik | 12-1000 V |
Min/max sagedus | 50 / 60 Hz |
IP kaitseklass | IP 67 |
Liigpingekaitse kategooria | CAT IV/1000 V |
Min/max temperatuuritingimused | 0 to 50 °C |
Laetav aku/aku nimetus | 1,5 V Micro AAA |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Pikkus x laius x sügavus | 155 x 23 x 26 mm |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Värv | Must, Hall, Punane |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!