Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Konksuga koormarihm

Konksu ja narremehanismiga koormarihm
OM NARREGA KOORMARIHM 5M KONKSUGA

Toote nr 096380 215

EAN 4038898119913

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Konksuga koormarihm

Toote nr 096380 215

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pingutus- ja kinnitusrihm koormate kinnitamiseks ja sidumiseks EN 12195-2 järgi
  • Lihtne kasutada

  • Konksu ja narremehanismiga koormarihm

  • Valmistatud kvaliteetsest polüestrist
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüübikirjeldus

RZH50

Laius

25 mm

Pikkus

5000 mm

Soovitatav tõmbekoormus

650 daN

Lubatud tõmbejõud LC rihmade juures

1300 daN

Käe jõud narremehhanismiga

50 daN

Eelkoormus

200 daN

Toote kaal (ühiku kohta)

1,200 kg

Konksu kuju

Kahe otsaga konks

Värv

Punane

Materjal

Polüester

EN standard

12195 - 2

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kinnitusaas

AIRLINE KINNITUSSILMUS (PLAST)

Ideaalne kinnitusrihmade või asjade, näiteks harjade, ämbrite, tööriistade või riidepuude kinnitamiseks.
x 1 tk
Kinnitusaas

AIRLINE KINNITUSSILMUS ALUM. .

Ideaalne kinnitusrihmade või asjade, näiteks harjade, ämbrite, tööriistade või riidepuude kinnitamiseks.
x 1 tk
Kinnitusaasade komplekt

ORSYMOBIL KINNITUSAASADE KOMPLEKT

Kinnitamiseks põrandaplaadi külge