Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompressoriõli WK 100

Kompressoriõli, WK100
WK100 KOMPRESSORI ÕLI 1L

Toote nr 0893050506
EAN 4045989851249

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kompressoriõli WK 100

Toote nr 0893050506

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Õhkkompressorite usaldusväärne määrimine

Universaalselt kasutatav igat tüüpi õhkkompressoritel



Ületab DIN 51506, VDL nõuded


  • Väga usaldusväärne määrimine

  • Väga vastupidav vananemisele


Sisaldab lisandeid, mis kaitsevad korrosiooni ja kulumise eest


Optimaalne kaitse korrosiooni eest isegi märgade vahendite kokkusurumisel



Sobib suurepäraselt Würthi kompressoritele

Märkus

Sobib ainult turbokompressorite laagrite määrimiseks.

Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Kasutusala

Kolb- ja rootorkompressorite määrimiseks kuni survetemperatuurini +220 °C.

Sisukord

1000 ml

Konteiner

Pudel

Värv

Läbipaistev

Lõhn

Näitaja

Keemiline alus

Mineraalõli

Säilivusaeg alates tootmisest

36 Month

Hangumispunkt

-9 °C

Tihedus

882 kg/m³

Min leekpunkt

270 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave