Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompressor Vigon 300

Kompressor Vigon 300
KOMPRESSOR VIGON 300

Toote nr 9500009426

EAN 4016429040943

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kompressor Vigon 300

Toote nr 9500009426

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mahuka 50 liitrise mahutiga, mis vähendab käivitussagedust ja võimaldab hetkeliselt suuri vooluhulkasid

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Mootori väljund

1800 W

Max rõhk

9 bar

Paagi maht

50 l

Min/max temperatuuritingimused

5 to 40 °C

Pikkus x laius x kõrgus

750 x 400 x 700 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kompressoriõli WK 100

WK100 KOMPRESSORI ÕLI 1L

Õhkkompressorite usaldusväärne määrimine