Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Komplekt 2.4.1, jõupadrun 1/2 tolli

Löökpadrunite komplekt 1/2 tolli, 2.4.1, 6 osa
1/2 PIKKADE JÕUPADR.KOMPL.6-OSA

Toote nr 0965905212

EAN 4061975196484

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Komplekt 2.4.1, jõupadrun 1/2 tolli

Toote nr 0965905212

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

6 osa

Sobib kõigile ORSY süsteemi toodetele


Ühtsete mõõtudega



Esinduslik süsinikviimistlus


Kvaliteetsest plastikust valmistatud esindusliku süsinikviimistlusega sisu, mis tagab parema vastupidavuse, stabiilsuse ja lihtsa puhastamise



Leidke õiged tööriistad kiirelt ja lihtsalt


Tööriistade suurused on märgitud siseosale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib ORSY süsteemidega (nt süsteemi kohver, tööriistakäru, ORSY®BULL-kastid, ORSY riiulid)

Osade arv sortimendis/komplektis

6 Stck(pcs)

Vahusektsiooni suurus

2.4.1

Laius x kõrgus x sügavus

115 x 38 x 335 mm

Dekoor

Süsiniku välimus

Komplekt 2.4.1, jõupadrun 1/2 tolli kaasas:
1 x
Sahtli sisu 2.4.1, jõupadrunite komplekt 1/2 tolli

SAHTLI SISU PIKK JÕUPADRUN (TÜHI)

Kirjeldus: Tühi sisu, kood 0965905212
Kogus: 1 x
1 x
1/2-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, pikk

1/2 PIKK JÕUPADRUN 17MM

Kogus: 1 x
1 x
1/2-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, pikk

1/2 PIKK JÕUPADRUN 19MM

Kogus: 1 x
1 x
1/2-tolline jõupadrun kuuskant, meetermõõdustikus, pikk

1/2 PIKK JÕUPADRUN 21MM

Kogus: 1 x
1 x
1/2-tolline löökpadrun DIN 3121/ISO 1174

1/2 JÕUPADRUN 17MM VALUVELJELE

Kirjeldus: Kergmetallist velgede õrnaks paigaldamiseks. Pikk värvikoodiga versioon
Kogus: 1 x
1 x
1/2-tolline löökpadrun DIN 3121/ISO 1174

1/2 JÕUPADRUN 19MM VALUVELJELE

Kirjeldus: Kergmetallist velgede õrnaks paigaldamiseks. Pikk värvikoodiga versioon
Kogus: 1 x
1 x
1/2-tolline löökpadrun DIN 3121/ISO 1174

1/2 JÕUPADRUN 21MM VALUVELJELE

Kirjeldus: Kergmetallist velgede õrnaks paigaldamiseks. Pikk värvikoodiga versioon
Kogus: 1 x